L'Ebenoid - H350 2xE27 SSL HF AV - 074010

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 84 W

  • température de couleur - 49...49 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870740102

Réf. Sonepar

00057074010

Réf. Fournisseur

074010

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système:

84 W

température de couleur:

49...49 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

350 mm

Hublot H350 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:850 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in. Diam 350mm et prof 105mm. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandale: capot diffuseur fermé par 3 vis Torx. Livré sans lampe

Les Atouts de la gamme:

H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.