L'Ebenoid - H350 LED 2500lm 4000K HF+V FO TC AV - 074032

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870740324

Réf. Sonepar

00057074032

Réf. Fournisseur

074032

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

89.3 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED H350 2500lm 4000K hyperfréquence préavis de veille flux orienté télécommandé antivandale, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:89,3lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur polycarbonate en connexion push-in. Version flux orienté spécial escaliers. Détecteur HF + veille + télécommande. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandal

Les Atouts de la gamme:

H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.