L'Ebenoid - Lips bandeau E27 SSL blanc - 078602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 20 W 
- indice de protection (IP) - IP54 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK07 
- douille - E27 
- classe de protection - II 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3477870786025
Réf. Sonepar
00057078602
Réf. Fournisseur
078602
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Applique décorative en forme de demi-lune avec bandeau pour éclairage direct et indirect. Corps et diffuseur polycarbonate. Version Bandeau blanc. Livré sans lampe.
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles







