L'Ebenoid - Lips bandeau E27 SSL noir - 078605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870786056
Réf. Sonepar
00057078605
Réf. Fournisseur
078605
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Applique décorative demi-lune, de hauteur 157mm, profondeur 99mm, avec bandeau pour éclairage direct et indirect,Corps et diffuseur polycarbonate.IP54, IK07, classe II, 650°C.Livré sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles