L'Ebenoid - Lips E27 LED 500lm 3000K gris 9007 - 076612

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870766126

Réf. Sonepar

00057076612

Réf. Fournisseur

076612

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

50 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

Applique LED Lips E27 500lm 3000K gris 9007, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test au fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

Les Atouts de l'article:

Applique décorative en forme de demi-lune pour éclairage direct. Corps et diffuseur polycarbonate. Version Bandeau blanc. Livré avec une source LED.

Les Atouts de la gamme:

Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles