L'Ebenoid - Lips E27 SSL blanc - 078600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 20 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP54 
- longueur - 157 mm 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK07 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3477870786001
Réf. Sonepar
00057078600
Réf. Fournisseur
078600
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
157 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
378 mm
hauteur/profondeur:
99 mm
Les Atouts de l'article:
Applique décorative demi-lune, de hauteur 157mm, profondeur 95mm, pour éclairage omnidirectionnel, Corps et diffuseur polycarbonate. IP54, IK07, classe II, 650°C. livré sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles







