Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

L'Ebenoid - Lips E27 SSL visière gris 7039 - 078610

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870786100

Réf. Sonepar

00057078610

Réf. Fournisseur

078610

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Applique Lips visière E27 sans source lumineuse gris 7039, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Applique décorative en forme de demi-lune avec bandeau pour éclairage direct et indirect. Corps et diffuseur polycarbonate. Version Bandeau blanc. Livré sans lampe.

Les Atouts de la gamme:

Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles