L'Ebenoid - Lips E27 SSL visière gris 9007 - 078607


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - E27
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870786070
Réf. Sonepar
00057078607
Réf. Fournisseur
078607
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Applique décorative en forme de demi-lune avec bandeau pour éclairage direct et indirect. Corps et diffuseur polycarbonate. Version Bandeau blanc. Livré sans lampe.
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles