L'Ebenoid - Option E27 SSL AV blanc - 278847

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477872788478

Réf. Sonepar

00057278847

Réf. Fournisseur

278847

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

Hublot Option E27 sans source lumineuse antivandale diffuseur PC (Polycarbonate) blanc, classe II, > IK10, IP44, montage en applique, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de la gamme:

Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.