L'Ebenoid - Option LED 1700lm 4000K 24/24 AV blanc - 078220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870782201
Réf. Sonepar
00057078220
Réf. Fournisseur
078220
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1700 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
113.3 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
24
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
24
taux de distorsion harmonique (THD):
24
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Peut fonctionner 24h sur 24.
Les Atouts de la gamme:
Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.