Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

L'Ebenoid - Option LED 1700lm 4000K HF AV blanc - 078221

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870782218

Réf. Sonepar

00057078221

Réf. Fournisseur

078221

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

1700 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

113.3 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Option 1700lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP44, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:113,3lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Platine LED. Détecteur HF.

Les Atouts de la gamme:

Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.