L'Ebenoid - Orcade extra-plat rond T1 LED 1180lm 4000K blanc - 075020

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870750200

Réf. Sonepar

00057075020

Réf. Fournisseur

075020

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

1180 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

98.3 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse:

LED non interchangeable

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Orcade extra-plat rond T1 1180lm 4000K blanc, classe II, IK06, IP40, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:98,3lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot design extra-plat rond d'un diamètre de 250mm et d'épaisseur 48mm. . Fixation 1/4 de tour. Diffuseur et corps en polycarbonate opale. Source LED.

Les Atouts de la gamme:

La lumière tout en finesse. Le design fin et épuré de l'Orcade oriente cette gamme vers les circulations horizontales. La Carré et l'Extra