L'Ebenoid - Orcade extra-plat rond T2 LED 1700lm 4000K blanc - 075021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870750217
Réf. Sonepar
00057075021
Réf. Fournisseur
075021
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1700 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
94.4 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot design extra-plat rond d'un diamètre de 300mm et d'épaisseur 48mm. . Fixation 1/4 de tour. Diffuseur et corps en polycarbonate opale. Source LED.
Les Atouts de la gamme:
La lumière tout en finesse. Le design fin et épuré de l'Orcade oriente cette gamme vers les circulations horizontales. La Carré et l'Extra







