L'Ebenoid - Orcade rétro alu ovale LED 850lm 4000K noir - 075015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870750156
Réf. Sonepar
00057075015
Réf. Fournisseur
075015
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
efficacité lumineuse:
47.2 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot ovale ultra-résistant d'un diamètre de 280x185x90mm. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opale. Hublot anti-vandale IK10. Source LED intégrée 850lm.
Les Atouts de la gamme:
Gamme LED en fonte d'aluminium. Robuste, l'Orcade est conçu pour l'éclairage des circulations extérieures et des façades. Disponible en deux formes pour couvrir toutes les configurations : Ovale et Rond.