L'Ebenoid - Orcade rétro alu rond LED 900lm 4000K noir - 075010

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870750101

Réf. Sonepar

00057075010

Réf. Fournisseur

075010

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

efficacité lumineuse:

50 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Orcade rétro alu rond 900lm 4000K noir, classe I, IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:18 W, L70/B50:20000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot rond ultra résistant d'un diamètre de 280mm et de 93mm d'épaisseur. Coprs en aluminium et diffuseur polycarbonate opale. Hublot antivandale IK10.

Les Atouts de la gamme:

Gamme LED en fonte d'aluminium. Robuste, l'Orcade est conçu pour l'éclairage des circulations extérieures et des façades. Disponible en deux formes pour couvrir toutes les configurations : Ovale et Rond.