L'Ebenoid - Pure Cube T1 1XE27 SSL noir - 074500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870745008
Réf. Sonepar
00057074500
Réf. Fournisseur
074500
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de la gamme:
Pure cube, le hublot carré noir effet sablé pour apporter une touche contemporaine