L'Ebenoid - Pure Horizon T1 1XE27 SSL blanc - 074150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870741505
Réf. Sonepar
00057074150
Réf. Fournisseur
074150
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Solution antivandale: 3 points de fixation, vis Torx. IP65. IK10. Plafond ou mur. Intérieur/extérieur. Diamètre 300. Culot E27 max 1x11 W. Livré sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Hublot LED fonctionnel et efficace, le hublot Horizon offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Il est disponible en deux tailles, en version ON/OFF et en version HF paramétrable avec crépusculaire pour un meilleur contrôle.










