L'Ebenoid - Pure Horizon T2 LED 2600lm 4000K blanc - 074110

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870741109

Réf. Sonepar

00057074110

Réf. Fournisseur

074110

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

45000 h

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Horizon T2 2600lm 4000K blanc, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:22 W, L70/B50:45000 h, L80/B10:45000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:118lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Solution antivandale: 3 points de fixation, vis Torx. IP65. IK10. Plafond ou mur. Intérieur ou extérieur. Diamètre 378. Platine LED 22W.

Les Atouts de la gamme:

Hublot LED fonctionnel et efficace, le hublot Horizon offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Il est disponible en deux tailles, en version ON/OFF et en version HF paramétrable avec crépusculaire pour un meilleur contrôle.