L'Ebenoid - Sextan applique H/B E27 LED 500lm 3000K FA gris 9007 - 071519


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870715193
Réf. Sonepar
00057071519
Réf. Fournisseur
071519
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
55.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
Les Atouts de l'article:
Applique décorative, longueur 372mm, profondeur 111,5mm, demi-lune avec bandeau pour éclairage indirect haut et bas. Deux orientations de flux pour moduler les ambiances. Diffuseur verre à double courbure.
Les Atouts de la gamme:
Cette ligne d'applique en aluminium et verre est particulièrement adaptée aux zones à valoriser : espaces d'accueil, chambres d'hôtel, salles d'attentes…