L'Ebenoid - Sextan E27 SSL AV blanc - 071700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870717005
Réf. Sonepar
00057071700
Réf. Fournisseur
071700
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
70 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot rond au caractère contemporain dont l’anneau est en polycarbonate lisse et brillant, disponible en blanc ou gris (proche du RAL 7024) Diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.
Les Atouts de la gamme:
Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.