L'Ebenoid - Sextan E27 SSL AV gris 7024 - 071730

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870717302

Réf. Sonepar

00057071730

Réf. Fournisseur

071730

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Hublot Sextan E27 sans source lumineuse antivandale gris 7024, classe II, IK10, IP55, montage en applique/plafond, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:850 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot rond au caractère contemporain dont l’anneau est en polycarbonate lisse et brillant, disponible en blanc ou gris (proche du RAL 7024) Diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.

Les Atouts de la gamme:

Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.