L'Ebenoid - Sextan Premium LED 2700lm 4000K HF+V TC AV FA gris 7024 - 071926

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 23.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870719269

Réf. Sonepar

00057071926

Réf. Fournisseur

071926

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

23.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

113.9 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Sextan Premium 2700lm 4000K detect HF préavis veille antivandale fonte alu gris 7024, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:23,7 W, flux:2700lm, L70/B50:50000h, GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:113,9lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot rond au caractère contemporain dont l’anneau aluminium est disponible en blanc ou anthracite. diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.. Diamètre 350mm, profondeur 102mm IP55,

Les Atouts de la gamme:

Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L’anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.