L'Ebenoid - Squad E27 SSL HF AV blanc - 079460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870794600
Réf. Sonepar
00057079460
Réf. Fournisseur
079460
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
52 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel diamètre 350mm et de profondeur 110mm en deux parties : diffuseur solidaire de la colerette. Corps et diffuseur polycarbonate, avec 2 prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm. . Solution Antivandale : Capot diffuseur antiva
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales









