L'Ebenoid - Squad LED 2160lm 3000K HF+V TC AV noir - 076465

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2160 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870764658

Réf. Sonepar

00057076465

Réf. Fournisseur

076465

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2160 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

90 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Squad 2160lm 3000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale noir, classe II, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:24 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:90lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette. Corps et diffuseur polycarbonate. Deux prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm. Solution antivandale: diffuseur fermé par 3 vis Torx. Equippé d'un détecteur hyperfréqu

Les Atouts de la gamme:

Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales