L'Ebenoid - Vernosc Néo T1 LED 1100lm 3000/4000K gris 7016 - 070820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870708201
Réf. Sonepar
00057070820
Réf. Fournisseur
070820
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
91.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1). Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. 4000K
Les Atouts de la gamme:
Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.