Ledvance - BTE5 LED Sph dep 5W=40W E14 CH OSRAM - 152731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075152731
Réf. Sonepar
00025152731
Réf. Fournisseur
152731
Marque
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
longueur:
82 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
150...150 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.56
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
142.7
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble





