Ledvance - Bulkhead Compact rectangle 8W 500/660/800lm 830/840 IP65 noir hublot Ledvance - 290480

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hulot Bulkhead Compact Rectangulaire CPS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854290480

Réf. Sonepar

07074429048

Réf. Fournisseur

290480

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

840 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

356 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...42 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

104

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

140

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Hublot rectangulaire en polycarbonate noir robuste IP65/IK10. Classe II, jusqu'à 100lm/W, 50 000K L70. IRC80. Sélecteurs de puissance (4/6/8W) et de température de couleur (3000K/4000K). Dim: 356x115x80mm. Grantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Hublot robuste pour mur et plafond IP65. Caractéristiques du produit: Corps et diffuseur en PC résistant aux UV. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK10. Flux lumineux : jusqu'à 840 lm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Polyvalent grâce à la température de couleur sélectionnable en 3000K et 4000K. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Vis antivol incluse.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Polyvalent grâce à la température de couleur sélectionnable en 3000K et 4000K
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
  • Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
  • Caractéristiques du produit
  • Corps et diffuseur en PC résistant aux UV
  • Type de protection : IP65
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Flux lumineux : jusqu'à 840 lm
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C
  • Bornier à connexion rapide, sans outil
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Couloirs, escaliers, zones d'entrée
  • Passages, passages souterrains
  • Espaces publiques
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Vis antivol incluse