Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 20W 150/200/250/350/400/450/500mA - 077050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...42 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 3...21 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854077050
Réf. Sonepar
07074407705
Réf. Fournisseur
077050
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
20...42 V
courant de sortie:
500...500 mA
puissance de sortie:
3...21 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
97.8 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
25.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
21 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui