Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 30W 350/400/450/500/550/600/650/700mA - 077081

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 25...42 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 9...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854077081

Réf. Sonepar

07074407708

Réf. Fournisseur

077081

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

25...42 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

9...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

97.8 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

25.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

30 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 30 W 350/400/450/500/550/600/650/700 mA - courants sélectionnables par micro interrupteurs - 50000h - Garantie 5ans