Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 60W 200?625 mA - Lineaire Non-selv - 258510

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 40...220 V

  • courant de sortie - 200...625 mA

  • puissance de sortie - 44...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE L NSV

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854258510

Réf. Sonepar

07074425851

Réf. Fournisseur

258510

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

40...220 V

courant de sortie:

200...625 mA

puissance de sortie:

44...60 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

211 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 60W 200/250/300/325/350/375/400/425/450/475/500/525/550/575/600/625 mA - Lineaire Non-selv - courants sélectionnables via micro-interrupteurs