Ledvance - HALOSTAR Starlite 64427S AX 20W 12V GY6.35 OSRAM - 094239

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

300 lm
Voir les options disponibles55 lm
Voir les options disponibles130 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles910 lm
Voir les options disponibles1450 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W
Voir les options disponibles5 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles75 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles2700 K
Voir les options disponibles2900 K
Voir les options disponibles2950 K
Voir les options disponibles3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075094239

Réf. Sonepar

07074509423

Réf. Fournisseur

094239

Marque

Ledvance

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

300 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

1667 mA

diamètre:

12 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

T3.5

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament axiale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 20W - 375lm 2800K 2000h ø12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filament axial pour une distribution optimale de la lumière
  • Broches spéciales pour la protection contre la corrosion
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage d'accentuation
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage de jardin
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés