Ledvance - HRI-E 400 NSC S 230 C E40 - 166051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 42000 lm
puissance de la source lumineuse - 440 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HQI 175W-400W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008597166051
Réf. Sonepar
07074716605
Réf. Fournisseur
166051
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
42000 lm
puissance de la source lumineuse:
440 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
110...120 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
120 mm
longueur totale:
290 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
495 kWh