Ledvance - LDV SF BLKH RD 250 5,5?9,5W 3000/4000K 680?1220lm IK10/IP65 Noir Hublot Everloop - 286087

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1220 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854286087

Réf. Sonepar

07074428608

Réf. Fournisseur

286087

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

1220 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

efficacité lumineuse:

128 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...42 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

248

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

248

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

73 mm

longueur:

262 mm

diamètre externe:

262 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier robuste avec protection IP65 et IK10. Caractéristiques du produit: Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Haute efficacité lumineuse : > 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K. Résistance aux chocs : IK10. Type de protection : IP65. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Patrons de montage flexibles pour une installation pratique. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses. Vis antivol incluse.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
  • Patrons de montage flexibles pour une installation pratique
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
  • Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle
  • Caractéristiques du produit
  • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
  • Haute efficacité lumineuse : > 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Type de protection : IP65
  • Bornier à connexion rapide, sans outil
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Couloirs, escaliers, zones d'entrée
  • Passages, passages souterrains
  • Espaces publiques
  • Technique / Accessoires
  • Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Vis antivol incluse