Ledvance - LDV SF BLKH RD 300 16W - Alim 220-240V 16W 370mA Power Select Hublot LEDVANCE - 286858

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - LDV SF BLKH RD 300 16W - Alim 220-240V 16W 370mA Power Select Hublot LEDVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

36...48 V
Voir les options disponibles20...28 V

courant de sortie:

220...370 mA
Voir les options disponibles200...350 mA

puissance de sortie:

19...19 W
Voir les options disponibles10...10 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 36...48 V

  • courant de sortie - 220...370 mA

  • puissance de sortie - 19...19 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Hublot BLKH Rond IK10 Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854286858

Réf. Sonepar

07074428685

Réf. Fournisseur

286858

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

36...48 V

courant de sortie:

220...370 mA

puissance de sortie:

19...19 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

79 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

19 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alimentation de rechange pour Surface Bulkhead rond 16W. Courant constant. Classe II, 10W, 220-240V, 350mA. Sélection de la puissance par micro interrupteur. Dimensions : 79 X 45 x 25 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Alimentation remplaçable. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Avantages du produit: Convient aux luminaires 3000 K et 4000 K avec fonction Multi Lumen. Zones d'application: Convient aux BULKHEAD Rond.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Convient aux luminaires 3000 K et 4000 K avec fonction Multi Lumen
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
  • Zones d'application
  • Convient aux BULKHEAD Rond