Ledvance - LDV SF FLAT RD 330 MS HF 12W/19W 3000K/4000K 1560/2660lm IP54 Hublot Everloop - 292699

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2660 lm
Voir les options disponibles3780 lm

longueur:

330 mm
Voir les options disponibles500 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2660 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hublot SF FLAT Sensor Rond MS IP54

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854292699

Réf. Sonepar

07074429269

Réf. Fournisseur

292699

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

2660 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

330 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

85...85 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

57

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

73

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

65 mm

diamètre externe:

330 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Hublot LED Rond Everloop avec source et alimentation remplaçables. Classe II. Sensor HF communiquant par RF. Sélection puissance et CCT sur l'alim. Jusqu'à 140lm/W, 100kh L80, IK08, 850° C fil incandescent. CEE. Ø 330x65mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier rond polyvalent avec détecteur intégré. Caractéristiques du produit: Capteur haute fréquence pour la détection de lumière du jour et de mouvement, fonction couloir et de groupage. Type de protection : IP54 (mur et plafond). Résistance aux chocs : IK08. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Câblage traversant possible. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs. Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m. Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm). Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP). Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Pour une configuration confortable, le capteur peut être retiré du luminaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
  • Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m
  • Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm)
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP)
  • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
  • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
  • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
  • Pour une configuration confortable, le capteur peut être retiré du luminaire
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Capteur haute fréquence pour la détection de lumière du jour et de mouvement, fonction couloir et de groupage
  • Type de protection : IP54 (mur et plafond)
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
  • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
  • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Câblage traversant possible
  • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Salles de bain
  • Foyers
  • Technique / Accessoires
  • Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
  • Cadre argenté décoratif disponible séparément