Ledvance - LDV SF FLAT SQ 500 MS 19W/27W 3000K/4000K 2530/3780lm IP54 Hublot Everloop - 292675

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3780 lm
Voir les options disponibles2660 lm

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles330 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3780 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hublot SF FLAT Carré MS IP54

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854292675

Réf. Sonepar

07074429267

Réf. Fournisseur

292675

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

3780 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

500 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

120...120 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

57

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

73

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

500 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Hublot LED Carré Everloop avec source et alimentation remplaçables. Classe II. Sélection puissance et CCT sur l'alim. Jusqu'à 140lm/W, 100kh L80, IK08, 850° C fil incandescent. CEE. Dimensions : 500x500x65mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier carré polyvalent. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP54 (mur et plafond). Résistance aux chocs : IK08. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Câblage traversant possible. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Version détecteur avec détecteur haute fréquence, fonction couloir et groupement. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP). Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées. Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles. Cadre argenté décoratif disponible séparément.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP)
  • Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
  • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
  • En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP54 (mur et plafond)
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
  • Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
  • Température ambiante de fonctionnement: -20… + 45°C
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Câblage traversant possible
  • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur
  • Version détecteur avec détecteur haute fréquence, fonction couloir et groupement
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Salles de bain
  • Foyers
  • Technique / Accessoires
  • Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
  • Cadre argenté décoratif disponible séparément