Ledvance - LDV SURF CIRCULAR 500 42/30/19W 4000K 3500/2500/1500lm IP44 Hublot rond LEDVANCE - 042133

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3500 lm
Voir les options disponibles920 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1440 lm
Voir les options disponibles1920 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...5000 K

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles350 mm
Voir les options disponibles400 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 200.357 kg CO2 eq.

Série de produits

HUBLOT SURFACE CIRCULAR IP44

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854042133

Réf. Sonepar

07074404213

Réf. Fournisseur

042133

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

500 mm

efficacité lumineuse:

83 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

180...180 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

11

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

500 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Hublot LED rond de classe I avec sélecteur de puissances 42W/30W/19W avec des flux respectifs de 3500/2500/1500lm - 120° - 3000K - 50000h - Ø500x105mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier avec IP44 et sélection de puissance (PS). Caractéristiques du produit: Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Durée de vie prolongée (L70/B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Résistance aux chocs : IK03. Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse. Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes. Installation facile et rapide. Lumière très homogène. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
  • Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
  • Installation facile et rapide
  • Lumière très homogène
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)
  • Durée de vie prolongée (L70/B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Résistance aux chocs : IK03
  • Corps en aluminium, vasque PMMA
  • Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
  • Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur
  • Zones d'application
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Salles de bain
  • Foyers
  • Technique / Accessoires
  • Diffuseur de rechange disponible en option