Ledvance - LEDTUBE T5 AC HO54 1149 26W 830KIT1OSRAM - 079429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 26...26 W
désignation de la lampe - autre
type de tension - AC
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBE T5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854079429
Réf. Sonepar
07074407942
Réf. Fournisseur
079429
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
26...26 W
désignation de la lampe:
autre
type de tension:
AC
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tubes LED T5 avec kit de conversion pour luminaires à un tube. Caractéristiques du produit: Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T5 220-240V AC et 10 kits de conversion pour luminaires avec un tube. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ sdcm. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit


