fin de vie

Ledvance - LEDVANCE Hublot LED 350 18W 4000K IP44 1440lm - 080034

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 18 W

  • flux lumineux utile - 1440 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 87.977 kg CO2 eq.

EAN

4058075080034

Réf. Sonepar

07074508003

Réf. Fournisseur

080034

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

indice de protection (IP):

IP44

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

18 W

flux lumineux utile:

1440 lm

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

terminaison

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

0

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

courant nominal:

153...153 mA

classe de protection:

I

largeur:

350 mm

diamètre externe:

350 mm

douille:

autre

type de connexion:

borne à vis

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

finition du paralume:

mat

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

2

longueur:

350 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

22000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

15000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

120

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

80 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

variation DALI-2:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

adapté à un montage au plafond:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.5

avec grille de protection:

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

Panneau LED:

Non

LEDVANCE Hublot LED - 18W - 1440lm - 120° - 4000K - 30000h - Classe I - 350x115mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Hublot pour mur et plafond IP44. Caractéristiques produit: Angle de faisceau : 120°. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Résistance aux chocs : IK03. Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes. Installation facile et rapide. Lumière très homogène. Garantie de 3 ans. Domaines d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapp