Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E/I 50W DEP E27 - 015583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3700 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HPS STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300015583
Réf. Sonepar
00025001558
Réf. Fournisseur
015583
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3700 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
155 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes vapeur de sodium haute pression, amorceur intégré. Caractéristiques du produit: Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne fixez pas la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de manière à ne pas s'attendre à une fixation prolongée du luminaire à une distance inférieure à 4 m.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Protéger des projections d'eau..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



