Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 1000W E40 20 000 H - 251417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 130000 lm
puissance de la source lumineuse - 1000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPS STANDARD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300251417
Réf. Sonepar
00025025141
Réf. Fournisseur
251417
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
130000 lm
puissance de la source lumineuse:
1000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
130 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
352 mm
diamètre:
66 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1003 kWh
désignation de la lampe:
T21