Ledvance - OT 130/220-240/24 DIM P OSRAM Driver LED 1-10V 24V IP66 pour rubans LED - 545885

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

2...24 V
Voir les options disponibles24...24 V

courant de sortie:

0...880 mA
Voir les options disponibles0...1500 mA
Voir les options disponibles0...390 mA
Voir les options disponibles0...670 mA
Voir les options disponibles21...833 mA
Voir les options disponibles42...10400 mA

puissance de sortie:

130...130 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles250...250 W
Voir les options disponibles80...80 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67
Voir les options disponiblesIP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 2...24 V

  • courant de sortie - 0...880 mA

  • puissance de sortie - 130...130 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899545885

Réf. Sonepar

07074954588

Réf. Fournisseur

545885

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

2...24 V

courant de sortie:

0...880 mA

puissance de sortie:

130...130 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

220 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

37 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

140 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT 130/220-240/24 DIM P OSRAM Driver LED 1-10V 24V IP66 pour rubans LED 24V voltage constant de puissance LED fournit avec 1…10V

Les Atouts de l'article:

Alimentation 24 V avec 1…10 V. Caractéristiques du produit: Gradable via une interface 1…10 V entièrement isolée. Circuit de pilotage avec une gamme de puissance de sortie de jusqu’à 240 W. Avantages du produit: Circuit de fenêtre polyvalent 1…10 V allant jusqu’à 240 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. IP de protection élevé (IP67). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Zones d'application: Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Large range of products from 20 W to 250 W
  • Installation in very cold and hot environments
  • Very stable output power
  • High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
  • Smart Power Supply: boosting power to turn on cold LEDs
  • Independent installation possible
  • Dimming range: 1…100 %
  • Caractéristiques du produit
  • DC mode functionality
  • Type of protection: IP66 and IP67
  • Surge protection: up to 4 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)
  • Wide operating temperature range: -30…+55 °C
  • Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc )
  • Dimmable via fully isolated 1…10 V interface
  • Zones d'application
  • Facades, public squares, cruise ships
  • Signage
  • Suitable for indoor and outdoor installations