Ledvance - OT SLIM 60/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED - 135856


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de sortie:
60...60 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 2...24 V
puissance de sortie - 60...60 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OPTOTRONIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172135856
Réf. Sonepar
07074213585
Réf. Fournisseur
135856
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
2...24 V
puissance de sortie:
60...60 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
338 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
17.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
68 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit