Ledvance - OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH VS20 OSRAM Driver et contrôleur pour ruban LED RGBW - 046558


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
0...390 mApuissance de sortie:
80...80 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...390 mA
puissance de sortie - 80...80 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OPTOTRONIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172046558
Réf. Sonepar
07074204655
Réf. Fournisseur
046558
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
0...390 mA
puissance de sortie:
80...80 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
346 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Oui
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
80 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension 24 V avec Bluetooth. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit