Ledvance - PL-CN111-COB-2800-830-24D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED® COIN 111 COB G2 - 621756

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

25.3...25.3 W
Voir les options disponibles12...12 W
Voir les options disponibles12.8...12.8 W
Voir les options disponibles17...17 W
Voir les options disponibles36.7...36.7 W

flux lumineux:

2700...2700 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles1250...1250 lm
Voir les options disponibles1300...1300 lm
Voir les options disponibles1655...1655 lm
Voir les options disponibles1698...1698 lm
Voir les options disponibles2560...2560 lm
Voir les options disponibles2650...2650 lm
Voir les options disponibles2800...2800 lm
Voir les options disponibles2900...2900 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles3900...3900 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles4090...4090 lm
Voir les options disponibles4150...4150 lm
Voir les options disponibles4350...4350 lm

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles3900 K

angle de rayonnement:

24...24 °
Voir les options disponibles15...15 °
Voir les options disponibles40...40 °
Voir les options disponibles60...60 °

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 25.3...25.3 W

  • flux lumineux - 2700...2700 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 24...24 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899621756

Réf. Sonepar

07074962175

Réf. Fournisseur

621756

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

25.3...25.3 W

flux lumineux:

2700...2700 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

24...24 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

tension de lampe:

36.2...36.2 V

nombre de LED:

1

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

13300 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

110 mm

largeur:

110 mm

hauteur:

52 mm

diamètre:

110 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

Module LED forme AR111 OSRAM PREVALED COIN 111 COB 2914m - 3000K - 24° - 25,3W - 14500cd - ø110,7 mm - h = 52 mm - 50000h (L90B10) - <3 SDCM - A+ - Alimentation 700 mA

Les Atouts de l'article:

Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • Caractéristiques du produit
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°, 60°
  • Type of protection: IP20
  • Zones d'application
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Suitable for indoor applications
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object