Ledvance - PL-CN111AC-G2 1200-830 40 230V OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G2 - 239318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
flux lumineux - 1150...1150 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 40...40 °
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrevaLED COIN 111 AC G2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172239318
Réf. Sonepar
07074223931
Réf. Fournisseur
239318
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe:
12...12 W
flux lumineux:
1150...1150 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
40...40 °
type de tension:
AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
tension de lampe:
230...230 V
nombre de LED:
12
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
intensité lumineuse:
2240 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
111 mm
largeur:
111 mm
hauteur:
49.5 mm
diamètre:
110.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E