Ledvance - RL LINE 60 7W 827 230V R7S - 194948

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL LINE 60 7W 827 230V R7S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

R7s
Voir les options disponiblesautre

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597194948

Réf. Sonepar

07074719494

Réf. Fournisseur

194948

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

intensité lumineuse:

100 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL R7s PLASTIC - R7s - 7W - 15000h