Ledvance - RL-LONG55 24W/840 230VHF 2G11 10X1 RDIUM - 193774

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-LONG55 24W/840 230VHF 2G11 10X1 RDIUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • longueur - 535 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597193774

Réf. Sonepar

07074719377

Réf. Fournisseur

193774

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

2G11

efficacité lumineuse de la lampe:

137 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

535 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh