Legrand - Accessoire Soluclip pour goulotte à clippage direct Mosaic - blanc antimicrobien - 075736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 180 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060757366
Réf. Sonepar
00001075736
Réf. Fournisseur
075736
Marque
Legrand
largeur du canal d'allège:
180 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Clip de maintien Soluclip pour montage d'appareillage Mosaic dans goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct Compatible avec toutes les fonctions Mosaic Permet : - une parfaite finition des couvercles- le respect de l'indice de protection IP40 IK07 Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.



