Legrand - Angle extérieur goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm -blanc antimicrobien - 075719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 180 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 85...120 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060757199
Réf. Sonepar
00001075719
Réf. Fournisseur
075719
Marque
Legrand
largeur:
180 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
85...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x180mm Permet le respect de l'indice de protection Comprend plusieurs éléments : 1 ou 2 platines (pour les goulottes 1 ou 2 compartiments) et un capot IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.



